キムテクピュア G3滅菌スターリング 300双 KTPMSGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×30双) 注文コード 86396408 品番 KTPMSG375
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。、1双(左右)ごとにパウチ包装してあります。、ラテックスのようなフィット感があります、ガンマー線滅菌は20-50KGyの吸収線量です。、全長30cmのロングタイプです。

仕様●サイズ:7.5●長さ:12インチ(左右別)●厚さ:0.10mm●カラー:薄灰●ラテックスフリー●パウダーフリー●シリコンフリー●入数:300双(1双/袋×30袋×10袋) アズワン品番67-4762-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする