サクションホース インダスGM2 カット品

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86428187 品番 GM2-25-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です

呼び寸法(inch)1 ピッチ(mm)6 許容圧力(MPa)0.6 許容曲げ半径(mm)180 標準質量(g/m)275 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-10〜50 用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用 内径(Φmm)25.0 外径(Φmm)30.0 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 使用流体水/泥水/砂 特性保形性
注意
※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です。
※許容圧力:23℃での値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86429228
2025-12-20
用途:
温室葡萄の灌水用
農・林・水産業

外径φ38の接手にピッタリ固定できました。ホームセンターでは5mのものまでしか置かれてありませんが、こちらで10mの長さのものが購入できて助かりました。

2025-05-06
用途:
農作業
不動産業

水路からローリータンクに水を入れるため購入。
しっかりした商品で満足しています。

2025-08-11
用途:
畑作業
農・林・水産業

ローリータンクから畑の畝に水やり出来るようになりました。取り扱いが楽です。

2025-04-28
用途:
融雪機の配水
ロハスプラン 様

価格・耐熱性・剛性共に融雪機の配水ホースとして最適です。

2024-10-31
用途:
自動カンナの排出口へ
農・林・水産業

自動カンナの集じんパイプ を買ったので接続用のパイプを探していたら、直径が丁度よく、丈夫そうでメーター売りで助かった。

対象商品:
86428835
2024-07-15
用途:
谷川から流れる自家水道の送水
その他業種

モノタロウで販売されている同商品のメーカー直送の長さが規格品の商品よりもこちらのカット品の方が安く買えました。弓鋸で容易に裁断して長さ調整できます。芯材がループ状に入っていて固いのでホースが折れて送水ストップような心配は全くありません。むしろ固いので、急角度の取り回しは困難です。塩ビパイプに接続するような使い方だと、ホースの芯材が堅いのでパイプ側の外径がホースの内径より少しでも太いと挿入が難しいです。私は外径約34ミリのパイプに内径32ミリのこの商品を何とか挿入接続できました。熱いお湯でホースを温めて柔らかくしたら何とか挿入できました。

2人が参考にしています
対象商品:
86428309
2024-05-29
用途:
設備のメンテナンス

必要サイズと長さを指定していることから、設置箇所を最適な状態にすることができて、とても満足している。
仕様、コスト、納期共にパフォーマンスに優れた商品となっている。

対象商品:
86429693
2024-06-01
用途:
搬送

今ままではほしい長さがなかったのですが1m単位で分けてもらえるので無駄がなくていいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする