ホールディングテープ

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50巻)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.07
0.07
0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
内容量1箱(50巻)注文コード86440929品番NO.3800A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
100
引張強度(N/25mm)
175
粘着力(N/25mm)
8.3
巻戻し力(N/25mm)
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 半導体製造装置の機械組み立てに使用
株式会社大平製作所 様

機械メーカーからの指示により、このテープを使用しております。
糊残りがなく、とても良いテープと認識しております。

2024-10-18
用途: 精密小型部品の仮止め、出荷用袋の梱包
ライト&イメージ 様(製造業)

確実な仮止め、糊残り無し。テープ重なりの接着力はゼロ。ちょっと高めだが製品に使うならこれ一択。

対象商品 : 50574676
2022-02-17
用途: 商品のラベルを張るときに使用しています
株式会社山梨ムトウ 様(医療・福祉・介護関連業)

使いやすくて満足しています、定期的に購入しているお気に入りの商品です。

2021-08-06
用途: 梱包、仮止め
サービス業

洗濯機の埃除けシートを固定するのに使っています。シールの跡もつかず。使いやすいです。

対象商品 : 50574676
2019-03-27
用途: 梱包仮止め
卸売・小売業

手でカットしやすい素材で伸縮性があればなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする