曜日別特売
LWA-30【ワケあり】 AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド 86501208

 

LWA-30【ワケあり】 AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド 86501208
LWA-30【ワケあり】 AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド 86501208
LWA-30【ワケあり】 AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド 86501208

AC100V LEDケイライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86501208
品番
LWA-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,240販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980

高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ

用途
自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
明るさ(Lm)
3000
電球の種類
LED
芯数
2芯・3芯兼用
使用場所
屋外用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
834-5544
質量(kg)
(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要
屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格
100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)
(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
電源タイプ
電源コード式
クランプ固定幅(mm)
75
特殊用途
防雨防滴
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
エコロジー商品
省エネ
注意
※電源電圧は100Vの安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする