曜日別特売
BT-480【ワケあり】 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 86501226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-480【ワケあり】 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 86501226
BT-480【ワケあり】 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 86501226
BT-480【ワケあり】 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 86501226

ステンレス鋼製棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は耐荷重N・取付穴数など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重N(kgf)
808.5(82.5)/1ヶ
取付穴数
8ヶ
注文コード
86501226
品番
BT-480【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,880

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
コーナーの補強、連結にも使えます。
BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。
BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
30
寸法C1(mm)
35
寸法C2(mm)
30
寸法C3(mm)
27
寸法C4(mm)
14
寸法C5(mm)
37
寸法C6(mm)
33
寸法C7(mm)
30
寸法C8(mm)
13
寸法H(mm)
480
寸法L(mm)
400
寸法P1(mm)
360
寸法P2(mm)
180
寸法P3(mm)
135
寸法P4(mm)
90
寸法P5(mm)
440
寸法P6(mm)
180
寸法P7(mm)
135
寸法P8(mm)
90
寸法R(mm)
70
寸法d(mm)
5.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
L型
質量(g)
1100
仕上
サテン仕上
取付穴数
8ヶ
耐荷重N(kgf)
808.5(82.5)/1ヶ
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
耐荷重(N)
808.5
棚受け金具
L型棚受け
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする