ケーブルグランド 屋内外用 水素防爆対応 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は適合ケーブルなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合ケーブル
11~12mm
注文コード
86504270
品番
EX16TFHE
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
用途
爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
質量(kg)
0.11
適合ケーブル
11~12mm
適合電線管
(A1(機器側)/A2(保護管側))16(G1/2)/22(G3/4)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
色
仕上:マンセル7.5BGB/1.5
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
耐圧パッキン式
タイプ
水素ガス対応
防爆構造
d2G4
材質(グランド)
アルミダイカスト
材質(ロックナット)
鋼材
使用場所
屋内・屋外用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする