- 用途
- 爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。
- 質量(kg)
- 0.26
- 適合ケーブル
- 20~21mm
- 適合電線管
- (A1(機器側)/A2(保護管側))28(G1)/36(G1 1/4)
- 種別
- 産業用特殊照明機器 配管付属品
- 色
- 仕上:マンセル7.5BGB/1.5
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 備考
- 耐圧パッキン式
- タイプ
- 水素ガス対応
- 防爆構造
- d2G4
- 材質(グランド)
- アルミダイカスト
- 材質(ロックナット)
- 鋼材
- 使用場所
- 屋内・屋外用