BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1016(両端ステンレス金具C)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
86514384
品番
PA1016x670mmSUSC+C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
251
種類から選べます
他の種類を見る
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム
補強層
ホース:1W
材質(外被)
ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)
推奨雰囲気温度(℃)
油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
34
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小破壊圧力(MPa)
42
最小曲げ半径(mm)
175
質量(g/m)
ホース:890
金具
両端C
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
ねじ
金具:G1" 管用平行雌ねじ
規格
金具F/接続部:雄30°シート
六角対辺(mm)
X:41、Y:36
質量(g/個)
(金具C) 526
全長(mm)
(金具CからCまで)670
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。