寅壱
夏デニムカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
4/コン
サイズ
LL
注文コード
86515716
品番
8860-219
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
遮熱機能を施した、裏面点接触の肌触りが良いデニムカーゴパンツ。伸長率45.5%の横伸びストレッチ。デザイン性と部分補強の機能性を併せ持った別布使い。8860-124のジャケットとコーディネイト。
色
4/コン
サイズ
LL
混率(%)
綿66・ポリエステル33・ポリウレタン1
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
88
裾幅(cm)
18
ワタリ(cm)
33
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。