曜日別特売
7030-235 カーゴジョガーパンツ 寅壱 86516976

カーゴジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色7/グレー
ウエスト(cm)76
サイズM
内容量1枚注文コード86516976品番7030-235
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

分子結合を強化したポリエステルを混用することで、従来のポリ/綿素材にないソフトな風合いと回復性を実現。速乾・制電・裏綿・再帰性反射素材付きのジョガーカーゴパンツ。

用途
7030-124のジャケットとコーディネイト。
色
7/グレー
サイズ
M
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76
裾幅(cm)
11
混率(%)
ポリエステル93・綿7
ワタリ(cm)
32.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする