寅壱
カーゴジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
13/クロ
7/グレー
13/クロ
14/濃コン
44/OD
ウエスト(cm)
95
72
76
82
88
95
100
105
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86517326
品番
7030-235
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
分子結合を強化したポリエステルを混用することで、従来のポリ/綿素材にないソフトな風合いと回復性を実現。速乾・制電・裏綿・再帰性反射素材付きのジョガーカーゴパンツ。
用途
7030-124のジャケットとコーディネイト。
色
13/クロ
サイズ
3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
95
裾幅(cm)
11.5
混率(%)
ポリエステル93・綿7
ワタリ(cm)
37.4