寅壱
カーゴジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
14/濃コン
7/グレー
13/クロ
14/濃コン
44/OD
ウエスト(cm)
76
72
76
82
88
95
100
105
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86517640
品番
7030-235
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
分子結合を強化したポリエステルを混用することで、従来のポリ/綿素材にないソフトな風合いと回復性を実現。速乾・制電・裏綿・再帰性反射素材付きのジョガーカーゴパンツ。
用途
7030-124のジャケットとコーディネイト。
色
14/濃コン
サイズ
M
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76
裾幅(cm)
11
混率(%)
ポリエステル93・綿7
ワタリ(cm)
32.4