OSG(オーエスジー)
非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ
HYP-ALDO-5D 7.9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
溝長(mm)
53
28
44
53
61
71
シャンク径(mm)
8
6
8
10
12
呼び寸法(mm)
7.9
3
3.2
3.7
4.8
5.3
6.3
6.8
7.6
7.8
7.9
8.1
8.2
9
9.2
10.3
10.9
11.1
11.5
12
全長(mm)
OAL:91
OAL:66
OAL:82
OAL:91
OAL:103
OAL:118
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86545536
品番
HYP-ALDO-5D 7.9
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
702-9297
全長(mm)
OAL:91
溝長(mm)
53
呼び寸法(mm)
7.9
シャンク径(mm)
8
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
7.9
切削径(Φmm)
DC:7.9
寸法DCON(mm)
8
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:1.8