曜日別特売

非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ

非鉄用油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ - OSG(オーエスジー)

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
全19種類を絞り込む
溝長(mm)
シャンク径(mm)
呼び寸法(mm)
全長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
呼び寸法(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545491HYP-ALDO-5D 5.3703-2482OAL:82445.36
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545536HYP-ALDO-5D 7.9702-9297OAL:91537.98
¥18,200
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545938HYP-ALDO-5D 7.6703-0900OAL:91537.68
¥18,200
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545956HYP-ALDO-5D 3.7702-9374OAL:66283.76
¥11,900
¥9,598
¥10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546306HYP-ALDO-5D 10.3702-9304OAL:1187110.312
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546848HYP-ALDO-5D 4.8702-9339OAL:82444.86
¥12,200
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547155HYP-ALDO-5D 3703-2460OAL:662836
¥11,800
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547259HYP-ALDO-5D 3.2703-0946OAL:66283.26
¥11,800
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547548HYP-ALDO-5D 9.2703-0925OAL:103619.210
¥22,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547575HYP-ALDO-5D 8.2702-9312OAL:103618.210
¥21,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547697HYP-ALDO-5D 6.3703-0907OAL:91536.38
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548641HYP-ALDO-5D 8.1703-2527OAL:103618.110
¥21,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548756HYP-ALDO-5D 6.8703-0945OAL:91536.88
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548957HYP-ALDO-5D 12703-4051OAL:118711212
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549036HYP-ALDO-5D 11.5703-2546OAL:1187111.512
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549989HYP-ALDO-5D 11.1703-0950OAL:1187111.112
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550375HYP-ALDO-5D 9703-0904OAL:10361910
¥21,100
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550418HYP-ALDO-5D 7.8703-4034OAL:91537.88
¥18,200
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86550716HYP-ALDO-5D 10.9703-0953OAL:1187110.912
¥35,600
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする