曜日別特売

非鉄用油穴付き超硬ドリル 5DタイプHYP-ALDO-5D 9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
溝長(mm)61
シャンク径(mm)10
呼び寸法(mm)9
全長(mm)OAL:103
内容量1本注文コード86550375品番HYP-ALDO-5D 9
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
703-0904
全長(mm)
OAL:103
溝長(mm)
61
呼び寸法(mm)
9
シャンク径(mm)
10
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
9
切削径(Φmm)
DC:9
寸法DCON(mm)
10
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:2.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする