グーリング
5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86551635
品番
5500 40.000
参考基準価格(税別)
¥51,970
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
718-0988
材質
HSCO
刃数
3
全長(mm)
75
先端角(°)
90
先端径(mm)
10
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
12
有効刃径(Φmm)
40