9500 10.501 9500_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86551879

9500 10.501 9500_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86551879
9500 10.501 9500_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86551879

9500_ステップパワードリル レギュラー N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
刃径(mm)10.5
10.5
10
10.2
4.2
3
8
7.5
13
5.2
8.5
12.5
5.1
4.5
12
9
3.5
5.5
3.3
2.5
2
3.2
4
1.5
6.8
11.5
11
4.1
6
9.5
5
6.5
1
4.9
全長(mm)133
溝長(mm)87
内容量1本注文コード86551879品番9500 10.501
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-0016
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(mm)
10.5
材質
ハイス
先端角(°)
118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする