曜日別特売
9502 13.001 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552098

代表画像

9502 13.001 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552098
9502 13.001 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552098

9502_ステップパワードリル レギュラー N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
刃径(mm)13
13
12
4.9
6.8
7.5
6
1.5
4.2
9
5
6.5
2.5
3
11
2
10.2
5.5
4
10.5
5.2
3.2
シャンク径(mm)13
13
12
4.9
6.8
7.5
6
1.5
4.2
9
5
6.5
2.5
3
11
2
10.2
5.5
4
10.5
5.2
3.2
全長(mm)151
内容量1本注文コード86552098品番9502 13.001
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6793
全長(mm)
151
溝長(mm)
101
シャンク径(mm)
13
刃径(mm)
13
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする