曜日別特売
9502 2.501 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552421

代表画像

9502 2.501 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552421
9502 2.501 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング 86552421

9502_ステップパワードリル レギュラー N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2本)
刃径(mm)2.5
2.5
12
4.9
6.8
7.5
6
1.5
4.2
9
5
6.5
13
3
11
2
10.2
5.5
4
10.5
5.2
3.2
シャンク径(mm)2.5
2.5
12
4.9
6.8
7.5
6
1.5
4.2
9
5
6.5
13
3
11
2
10.2
5.5
4
10.5
5.2
3.2
全長(mm)57
内容量1セット(2本)注文コード86552421品番9502 2.501
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6781
全長(mm)
57
溝長(mm)
30
シャンク径(mm)
2.5
刃径(mm)
2.5
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする