代表画像
グーリング
9502_ステップパワードリル レギュラー N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
1本
1セット(2本)
刃径(mm)
2
2
2
12
4.9
6.8
7.5
6
1.5
4.2
9
5
6.5
13
2.5
3
11
10.2
5.5
4
10.5
5.2
3.2
シャンク径(mm)
2
2
2
12
4.9
6.8
7.5
6
1.5
4.2
9
5
6.5
13
2.5
3
11
10.2
5.5
4
10.5
5.2
3.2
全長(mm)
49
151
86
109
93
40
75
125
101
57
61
142
49
133
65
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
86552701
品番
9502 2.001
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-6784
全長(mm)
49
溝長(mm)
24
シャンク径(mm)
2
刃径(mm)
2
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118