グーリング
9500_ステップパワードリル レギュラー N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1セット(2本)
1本
刃径(mm)
10
10
10
10.5
10.2
4.2
3
8
7.5
13
5.2
8.5
12.5
5.1
4.5
12
9
3.5
5.5
3.3
2.5
2
3.2
4
1.5
6.8
11.5
11
4.1
6
9.5
5
6.5
1
4.9
全長(mm)
133
75
61
117
109
151
86
80
125
70
93
65
133
57
49
40
142
101
34
溝長(mm)
87
43
33
75
69
101
52
47
81
39
57
36
87
30
24
18
94
63
12
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86552825
品番
9500 10.001
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
トラスコ品番
717-0020
全長(mm)
133
溝長(mm)
87
刃径(mm)
10
材質
ハイス
先端角(°)
118