- 用途
- 自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
- 色
- ブルー
- サイズ
- S
- 胸囲(cm)
- 108
- ウエスト(cm)
- 95
- 肩幅(cm)
- 44
- 仕様
- 腰を曲げた際のつっぱり感を軽減するヒノマルカット(腰のび)仕様。袖口・両胸ポケット・ウエスト調整 マジックテープ、左袖ペンさし
- 材質
- 袖口・両胸ポケット・ウエスト調整:マジックテープ、フロント:樹脂(コイル)ファスナー
- 質量(g)
- 625(LLサイズで計測)
- 袖丈(cm)
- 56
- 素材
- 【本体】ポリエステル65%、綿33%、ポリウレタン2%