SunDisk(ソルディ)
吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
1枚
1組
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ブルー
ブラック
レッド
ネイビー
ディープグリーン
サイズ
5L
LL
S
M
L
5L
4L
3L
ウエスト(cm)
119
107
95
99
103
119
115
111
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86560760
品番
SD6200-050
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
汗をかいても吸水速乾でムレや不快感を軽減するストレッチ素材を使用。フロントファスナーは、ひざ上まで斜めに配置(SDスラッシュ(TM))。開閉部分が大きくなる事で着脱しやすいツナギです。
用途
自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
色
チャコールグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
ウエスト(cm)
119
肩幅(cm)
63
仕様
腰を曲げた際のつっぱり感を軽減するヒノマルカット(腰のび)仕様。袖口・両胸ポケット・ウエスト調整 マジックテープ、左袖ペンさし
材質
袖口・両胸ポケット・ウエスト調整:マジックテープ、フロント:樹脂(コイル)ファスナー
質量(g)
625(LLサイズで計測)
袖丈(cm)
69
素材
【本体】ポリエステル65%、綿33%、ポリウレタン2%
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。