曜日別特売
SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909

SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909
SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909
SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909
SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909
SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909
SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909
SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909
SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909
SD6200-030 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ) 86560909

吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚
ブラック
サイズ3L
ウエスト(cm)111
内容量1枚注文コード86560909品番SD6200-030
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

汗をかいても吸水速乾でムレや不快感を軽減するストレッチ素材を使用。フロントファスナーは、ひざ上まで斜めに配置(SDスラッシュ(TM))。開閉部分が大きくなる事で着脱しやすいツナギです。

用途
自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
111
肩幅(cm)
52
仕様
腰を曲げた際のつっぱり感を軽減するヒノマルカット(腰のび)仕様。袖口・両胸ポケット・ウエスト調整 マジックテープ、左袖ペンさし
材質
袖口・両胸ポケット・ウエスト調整:マジックテープ、フロント:樹脂(コイル)ファスナー
質量(g)
625(LLサイズで計測)
袖丈(cm)
64
素材
【本体】ポリエステル65%、綿33%、ポリウレタン2%
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする