MF-4788 マグベース TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561855

MF-4788 マグベース TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561855
MF-4788 マグベース TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561855
MF-4788 マグベース TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561855
MF-4788 マグベース TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561855

マグベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード86561855品番MF-4788
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
マグベース
樹脂タンクにマグネット式タンクバッグを取付け可能!
【特徴】
・スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂やアルミ製の車両にマグネット式タンクバッグをしっかり装着することが出来ます。
・自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼り付けることが可能です。
・取り付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットする事で形状を変更できます。
・4個入り(MF-4788):マグネットを4個使用するタンクバッグに最適
・2個入り(MF-4789):車両が樹脂+鉄のタンクやマグネットを2個使用するタンクバッグに最適
-----------------------
品番:MF-4788 (4個入り) MFK-4789 (2個入り)
本体サイズ:47(H)×104.5(W)×4(D)mm
本体重量:30g (1個)
材質:合成ゴム+鉄+粘着シート
適合条件:MOTOFIZZタンクバッグ専用品

材質
合成ゴム+スチール+粘着シート
ブラック
構成部品
本体×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする