MP-375 インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品] 86561995

インナーポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86561995
品番
MP-375
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
インナーポーチ (MP-375)
適合:MFK-3002、MFK-3003
本体サイズ:170×120×20mm
素材:100Dナイロンタフタ
入数:1個入り

適合
MFK-3002、MFK-3003
材質
100Dナイロンタフタ
構成部品
本体×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする