曜日別特売
MP-376 インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562117

インナーポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86562117
品番
MP-376
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
インナーポーチ (MP-376)
適合:MFK-3004、MFK-3005
本体サイズ:240×380×20mm
素材:100Dナイロンタフタ
入数:1個入り

適合
MFK-3004、MFK-3005
材質
100Dナイロンタフタ
構成部品
本体×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする