曜日別特売
931 床材固定用布両面テープ #931 リンレイテープ 86563009

床材固定用布両面テープ #931

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード86563009品番931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)

用途
カーペット固定用・ポスター固定用
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.41
基材
スフ布
粘着力
5.06/8.37N/10mm
主な用途
床材固定用、掲示用
厚さ
厚手
保持力(ズレmm)
0.5/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
被着材の素材
軟質塩ビ
主なワーク
大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする