材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム
補強層ホース:1W
材質(外被)ホース:耐候性合成ゴム
適合流体鉱物性作動油(-40〜+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40〜+70
ホース内径(Φmm)38.1
ホース外径(Φmm)48.3
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)250
質量(g/m)ホース:1170
金具両端F
材質(金具)ステンレス(SUS304)
ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ
規格金具F/接続部:雌30°シート
六角対辺(mm)X:55、Y:50
質量(g/個)(金具F)1349
全長(mm)(金具FからFまで)530
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。