LANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86816267 品番 KB-FL6AL-15BL
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
従来の1/3の厚みで便利薄さ2mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいロングタイプのケーブルです。
ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

規格CAT6A ケーブル長(m)15 ケーブル外径(Φmm)2×7 爪折れ防止あり ブルー コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線ツイストペア(28AWG) 質量(g)138 コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。) 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) 通信速度10Gbps 特性難燃 結線ストレート結線 適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル太さ(mm)2×7 ケーブルタイプフラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする