KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346

KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346
KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346
KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346
KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346
KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346
KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346
KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346
KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346
KU20-SL15WK USBケーブル サンワサプライ 86816346

USBケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)約1.5(SR間)
内容量1本注文コード86816346品番KU20-SL15WK
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)
取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。
二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

対応機種
<パソコン> USB Aコネクタを持つパソコン
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど
※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。
<周辺機器>
USBプリンター、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器
※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
ケーブル長(m)約1.5(SR間)コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Bコネクタオス)ホワイトケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725質量(g)約25プラグ金メッキシールド二重シールドUSBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする