MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86817387 品番 BPD004BTWT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電
外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電
USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給
LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ

バッテリー容量(mAh)5000 ホワイト セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル 互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini 充電端子USB-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする