桑名金属工業
SCS13Y形ストレーナー10K・フランジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
10
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
3/8
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86818611
品番
UFT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
一般用
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質(弁箱)
SCS13A
接続方式
フランジ
呼び圧力
10K
材質(シート)
ステンレス
質量(kg)
1.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材