アイセル
カップリング Nタイプステンレス仕様
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
外径D(Φmm)
13
13
15
18.5
21
24.6
25
26
28.5
30
32
32.5
35
38.5
40
全長L(mm)
21.5
21.5
23
25.5
27.4
31
32
36
39.5
41
43
45
47
50
52
54
57
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86830931
品番
N-6-6-S
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
20.5
寸法L3(mm)
5.5
寸法L4(mm)
5.5
全長L(mm)
21.5
質量(g)
13
種類
カプラ
適合軸径(Φmm)
6
慣性モーメント(kg・m
2
)
4.24×10
-8
材質(ボディ)
S304C相当
材質(ナット)
S304C相当
最大許容トルク(N・m)
5.4
許容スラスト(N)
583
ボルト締付トルク(N・m)
11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応