N-24-24-S カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル 86831071

N-24-24-S カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル 86831071
N-24-24-S カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル 86831071

カップリング Nタイプステンレス仕様

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
外径D(Φmm)38.5
全長L(mm)54
内容量1個注文コード86831071品番N-24-24-S
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880
外径D(Φmm)38.5寸法D2(Φmm)35寸法L2(mm)52寸法L3(mm)14寸法L4(mm)16全長L(mm)54質量(g)230種類カプラ適合軸径(Φmm)24慣性モーメント(kg・m2)7.25×10-5材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当最大許容トルク(N・m)86.1許容スラスト(N)4250ボルト締付トルク(N・m)83.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする