※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)(PF管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
85.1
寸法H(mm)
77.5
注文コード
86839024
品番
MFSHC-36G
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
85.1
寸法H(mm)
77.5
寸法B(mm)
63
適合管
PF管36
コネクタネジサイズ
呼び36用(G1 1/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください