未来工業
バインドハンガー(断熱材用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20個)
許容静荷重(N[kgf])
天井面:9.8(1)壁面:20(2)
注文コード
86847731
品番
SCH-SB1
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
許容静荷重・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
許容静荷重(N[kgf])
天井面:9.8(1)
壁面:20(2)
種類
バインド線付(長さ:130mm)
断熱材
厚み:20mm以上
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください