未来工業
バインドハンガー(断熱材用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
許容静荷重(N[kgf])
天井面:9.8(1)壁面:20(2)
注文コード
86847756
品番
SCH-SBN
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
許容静荷重・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
許容静荷重(N[kgf])
天井面:9.8(1)
壁面:20(2)
種類
バインド線:無し
断熱材
厚み:20mm以上
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください