SV片サドル(ナイロンタイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合同軸ケーブル:TVEFCX 3C-2V 注文コード86849061 品番KT-2N
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
適合径(Φmm)4.7〜6 適合同軸ケーブル:TVEFCX 3C-2V 寸法L(mm)15.6 寸法D(Φmm)6.1 寸法B(mm)6 寸法d1(mm)2.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86849305
2016-03-31
用途:
固定

返品不可のものを買ってしまい。その場で訂正が効くと思いましたが、オペレーターが
訂正が効かないといわれました。間違っても訂正が効かないシステムはおかしい??
再確認の注意などを考えてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする