曜日別特売
SB-3UA 気密カバー(インナータイプ) 未来工業 86851877

気密カバー(インナータイプ)

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
種類3ヶ用
内容量1袋(10個)注文コード86851877品番SB-3UA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。

付属品粘着テープ付寸法(mm)117×159×33.5種類3ヶ用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 想像以上

家の特にスイッチからの隙間風が多く、こちらを施工してから外部からの臭いがほぼシャットアウトされ室内温度が明らかに変わりました。素晴らしいです。

対象商品 : 86851843
2023-01-30
用途: コンセントやスイッチからの気流止めのため

コンセントやスイッチからの気流を防ぐ気密カバーです。
本格的に寒くなる前に行いましたが、この気密カバーのおかげで大寒波の時に冷気が吹き込むこともなく、暖気を外に逃がしにくくなったので寒くなるといつも凍り付いて断水していた蛇口が辛うじて凍り付かずに水が出る状態となったので個人的には効果は絶大でした。
見た目は頼りないヘナヘナなカバーですが、風の流入を防ぐ効果は大変ありました。

2が参考にしています
対象商品 : 86851843
2022-05-13
用途: コンセントの風止め
TAKAO CARS

こちらとパナソニック両方使いましたが、こちらの商品のが柔らかく両面テープが付いているので使いやすいです。劇的に減りました。

対象商品 : 86851843
2021-12-02
用途: スイッチ・コンセントの気密

これはよさそうと思った
両面テープがちょっと邪魔でした
というのも最終的な微調整がしにくいからです
パナソニックのほうがちょっと分厚い感じはしましたが
電線を通す穴を開けるところはこっちのほうが工夫されています
さらに、私の使用環境では、パナソニックの方はスイッチボックスなどには加工しないと入らないので
今後はこっちを使う予定です。

対象商品 : 86851861
2021-12-05
用途: コンセントの風防止
京福電気サービス電気・ガス・熱供給・水道業

コンセントからの冷風
が押さえられたと思います。
一旦コンセント電源線や
アンテナ線ターミナルを外さなけれはならないので
取り付けに結構手間がかかります
素材はソフトなので良かったです?

対象商品 : 86851852
2021-12-27
用途: 隙間風防止
青葉商事

追加したコンセントからの隙間風防止工事に利用。
形状にテーパーが付いているのでしわが寄りにくく使いやすい。

対象商品 : 86851843
2020-05-11
用途: 冬になるとすきま風が気になるので購入。
個人のお客様

コンセントを外すと石膏ボードが長方形にカットされていない所もあった。見えない所なので、職人が手を抜いたからだ。そのような箇所でも製品が柔らかいので、多少なら変形してくれる。両側にあるテープが凸凹の壁面でも密着する。密閉性が高くなるので、害虫の侵入防止も見込める。
1セットを使い切ったので、再購入した。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする