未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
ポリ台(照明器具取付用プラスチック絶縁台) 角型
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86852342
品番
POW-0718LB
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
色
ライトブラウン
種類
長方形
寸法l(mm)
176
寸法b(mm)
66
外寸法(mm)
B×L:70×180
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください