ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86853252 品番 POWF-1208J
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ 種類タテ長 ベージュ 寸法L(mm)120 寸法B(mm)80 寸法H(mm)15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86853252
2021-12-01
用途:
配管接続
不動産業

期待通りの商品であった。防水コンセントにサイズにぴったり。

対象商品:
86853277
2016-12-05
用途:
外壁や支柱などへの照明灯や防犯カメラの取り付け
不動産業

φ28の配管を使って配線する照明器具や防犯カメラの取り付けに便利です。
サイディングの外壁や支柱への取り付けるときに使用すると、その後の器具の交換が簡単にできます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする