POWF-1214J ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 未来工業 86853295

ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
種類ヨコ長
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード86853295品番POWF-1214J
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ種類ヨコ長ベージュ寸法L(mm)120寸法B(mm)140寸法H(mm)15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86853252
2021-12-01
用途: 配管接続
不動産業

期待通りの商品であった。防水コンセントにサイズにぴったり。

対象商品 : 86853277
2016-12-05
用途: 外壁や支柱などへの照明灯や防犯カメラの取り付け
不動産業

φ28の配管を使って配線する照明器具や防犯カメラの取り付けに便利です。
サイディングの外壁や支柱への取り付けるときに使用すると、その後の器具の交換が簡単にできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする