SGBF H形鋼・C形鋼組み合わせ用(金属製丸形フランジ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86880832品番SGBF-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,940
適合
鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):140~205
付属品金属製丸形フランジ付仕様電気亜鉛めっき寸法W(mm)240許容静荷重(N[kgf])490(50)、294(30)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86880832SGBF-2049564226SGBF-20SGBF-20 ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564226ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする