曜日別特売
HSEC-35 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン 86993891

HSEC-35 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン 86993891
HSEC-35 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン 86993891
HSEC-35 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン 86993891
HSEC-35 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン 86993891
HSEC-35 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン 86993891

終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
寸法D(mm)35(収縮前)
内容量1パック(10個)注文コード86993891品番HSEC-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。
内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。
紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
接着後も屈曲性を保持します。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。

標準色寸法L1(mm)83±10% (収縮後)寸法D(mm)35(収縮前)寸法D1(mm)16.0(max) (収縮後)寸法T1(mm)3.3±10% (収縮後)適合ケーブル外径(Φmm)17~30伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
注意
※終端止めキャップは先端からヒートガンで熱を当てて収縮させ余分な空気が入らないようにする事で、防滴機能が高まります。
※収縮後は外側に溶け出した余分な粘着剤を布などでふき取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86993891
2023-07-08
用途: とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所教育・研究機関

使いやすいですが、サイズバリエーションをもっと作ってもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする