※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘラゲインTP

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 87000986 品番 TP120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218,900
販売価格(税別)
199,000

6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。

適合最大径(Φmm)72 材質6ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+110 寸法A(mm)119 寸法T(mm)1.2 寸法L(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする