画像準備中

ヘラゲインTP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3巻) 注文コード87001004 品番TP46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。

適合最大径(Φmm)26 材質6ナイロン 使用温度範囲(℃)-40〜+110 寸法A(mm)47 寸法T(mm)1.15 寸法L(m)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87001004 TP46 25664793 TP46 ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 1セット(2巻) 75,900 税込83,490 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする