単列円すいころ軸受

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 幅T(mm)19 注文コード87023273 品番32008 X/Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は内径d・外径D・幅Tなど128種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 質量(g)270 限界回転数(min-1[r.p.m])9500 幅T(mm)19 材質(本体)炭素クロム鋼 基本静定格荷重Co(N)71000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)52800 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87022765
2023-01-04
用途:
オールドカーの整備

絶対的な信頼性を誇るSKFのベアリングが一個から適正な価格で手に入れることができる幸せ。ありがたいです。

対象商品:
87022774
2017-09-21
用途:
マリンドライブ

ボルボの純正品と、同じメーカーでした。ジャーマニー製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする