単列円すいころ軸受

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87023623 品番 32212 J2/Q
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)110 質量(g)1150 限界回転数(min-1[r.p.m])6000 幅T(mm)29.75 材質(本体)炭素クロム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)160000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)125000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87022765
2023-01-04
用途:
オールドカーの整備

絶対的な信頼性を誇るSKFのベアリングが一個から適正な価格で手に入れることができる幸せ。ありがたいです。

対象商品:
87022774
2017-09-21
用途:
マリンドライブ

ボルボの純正品と、同じメーカーでした。ジャーマニー製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする