SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列円すいころ軸受
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
270
幅T(mm)
77
注文コード
87023763
品番
32230 J2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥172,000
この商品は
内径d・外径D・幅T
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
270
質量(g)
17500
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
2400
幅T(mm)
77
材質(本体)
炭素クロム鋼
基本静定格荷重Co(N)
1140000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
737000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方